| |
|
| Artikel-Nr.: 340-936847 Herst.-Nr.: 936847 EAN/GTIN: 4033378328434 |
| | |
|
| | |
| Messkolben, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 50 ml, NS 12/21, Boro 3.3, mit PP-Stopfen, ISO-Einzelzertifikat Weitere Informationen: | | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,07 kg | Nettogewicht: | 0,04375 kg | Verpackungsvolumen: | 0,0006143 m³ | Verpackungshöhe: | 0,055 m | Verpackungsbreite: | 0,153 m | Verpackungstiefe: | 0,073 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 36,80* | € 53,45* | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 40,72* | € 53,45* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 40,59* | € 53,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,59* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|