| |
|
| Artikel-Nr.: 340-9315003 Herst.-Nr.: 9315003 EAN/GTIN: 4049338022816 |
| |
|
| | |
| Ansaugschlauch FEP mit Überwurfmutter für ceramus® classic bis 10 ml. Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | +5 - +40°C | Transporttemperatur: | +5 - +40°C | Reg. Markenzeichen: | ceramus ® | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,052 kg | Nettogewicht: | 0,010 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00068475 m³ | Verpackungshöhe: | 0,030 m | Verpackungsbreite: | 0,055 m | Verpackungstiefe: | 0,415 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dispenser Ansaugschlauch, Dispensiergerät, Flaschenaufsatzdispenser, Flaschenaufsatzdosierer, Flaschendosierer, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, flaschenaufsatzdispenser hirschmann laborgeräte 2 - 10 ml, digitalbürette, flaschenaufsatzdispenser hirschmann laborgeräte, Dispenser-Ansaug-Rohr |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 10,46* | € 16,00* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 11,72* | € 17,62* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 14,25* | € 20,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,25* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|