Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeadapter A 32, A 45 PTFE, für, ceramus® classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9313606
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9313606
EAN/GTIN:
     4049338022670
Suchbegriffe:
Flaschen-Gewindeadapter
GL-Gewindeadapter
Gewinde Ausgleich Adapter
Gewindeadapter PP
Gewindeadapter A 32, A 45 PTFE, für ceramus® classic (bis 10 ml, 30 & 60 ml).
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
ceramus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,044 kg
Nettogewicht:
0,021 kg
Verpackungsvolumen:
0,00048000 m³
Verpackungshöhe:
0,050 m
Verpackungsbreite:
0,080 m
Verpackungstiefe:
0,120 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.