| |
|
| Artikel-Nr.: 340-9313502 Herst.-Nr.: 9313502 EAN/GTIN: 4049338022564 |
| |
|
| | |
| Gewindeadapter A 32, A 25 PP, für ceramus® classic (bis 10 ml, 30 & 60 ml). Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | +5 - +40°C | Transporttemperatur: | +5 - +40°C | Reg. Markenzeichen: | ceramus ® | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,029 kg | Nettogewicht: | 0,006 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00048000 m³ | Verpackungshöhe: | 0,050 m | Verpackungsbreite: | 0,080 m | Verpackungstiefe: | 0,120 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 6,79* | € 11,00* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 7,58* | € 12,31* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 8,50* | € 13,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,50* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|