Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanocontrol CSB 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-92526
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     92526
EAN/GTIN:
     04046681145490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflaschen
NANOCONTROL Standard CSB 160 30 mL Standardlösung in Glasflasche ausreichend für 15 Bestimmungen
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
2 - 8 °C
Haltbarkeit (Tage):
426
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,207 kg
Nettogewicht:
0,207 kg
Verpackungsvolumen:
0,000461 m³
Verpackungshöhe:
0,038 m
Verpackungsbreite:
0,12 m
Verpackungstiefe:
0,101 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Chromatographie (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,49* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.