Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automationsspitzen für PerkinElmer™/Packard™ Liquid-Handling-Robotersysteme mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-925021
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     925-021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
pipettenspitzen box
pipettenspitzen
Automationsspitzen für PerkinElmer™/Packard™ Liquid-Handling-Robotersysteme mit Varispan™ Dispenser-Armen Effizienteres Pipettieren mit den Thermo Scientific™ Automatisierungsspitzen für PerkinElmer™/Packard™ Liquid-Handling-Robotersysteme mit Varispan™ Dispenser-Armen Zur Verwendung mit (Geräte): Packard™ Liquid Handling System Zur Verwendung mit (Geräte): PerkinElmer™ Produktlinie: ART Produktlinie: PerkinElmer/Packard Volumen (metrisch): 10 ul Gefiltert: ja Sterilität: ja Autoklavierbar: Not Autoclavable Zertifizierung/Konformität: ISO 9001 and ISO 13485 Reinigungsnachweise: Free of RNase, DNase, DNA, ATP, and endotoxin Kompatibilität: Packard™ Liquid Handling System Kompatibilität: PerkinElmer™ Format: Rack Spitzenform: Automation Verpackung: 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case Menge: 4800 tips Unit Size: Case of 4,800
Weitere Informationen:
Konfektionierung:
Box
Verpackungsvolumen:
0,04 m³
Ursprungsland:
USA

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Spitze, nicht klassifiziert, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,3351*
  
Preis gilt ab 4.800 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4800 Stück
€ 0,3351*
€ 0,39877
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 0,3251*
€ 0,38687
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 0,3151*
€ 0,37497
pro Stück
ab 2400000 Stück
€ 0,2951*
€ 0,35117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.