Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANOCOLOR Photometer UV/VIS II ohne WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9196001
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     919600.1
EAN/GTIN:
     04046681146336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode-Küvettentest
Barcodetest
Fotometer
Photometer
Spektralphotometer NANOCOLOR UV/VIS II ohne WLAN inkl. Handbuch (Quickstart-Guide), Touch pen, Staubschutzhaube, Netzkabel, USB-Kabel, USB-Stick, Kalibrierküvette, Zertifikat und Reinigungstuch im Karton
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,0673499 m³
Verpackungshöhe:
0,27 m
Verpackungsbreite:
0,533 m
Verpackungstiefe:
0,468 m
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
10,4 kg
Nettogewicht:
10,4 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9.906,40*
€ 10.374,58*
Lager 340
Frei Haus
ab € 10.025,95*
€ 10.496,00*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.496,00*
€ 12.490,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.390,68*
€ 12.364,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.131,22*
€ 12.056,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.025,95*
€ 11.930,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.