Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANO Barcodescanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-919134
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     919134
EAN/GTIN:
     04046681146855
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
NANOCOLOR USB Hand-Barcodescanner für Spektralphotometer NANOCOLOR UV/VIS,NANOCOLOR UV/VIS II, NANOCOLOR VIS und NANOCOLOR VIS II
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,579 kg
Nettogewicht:
0,579 kg
Verpackungsvolumen:
0,0018635 m³
Verpackungshöhe:
0,063 m
Verpackungsbreite:
0,255 m
Verpackungstiefe:
0,116 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner usb, barcode scanner, Photometer (sonstiges, Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,18*
€ 878,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,93*
€ 868,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,14*
€ 847,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,46*
€ 828,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,19*
€ 783,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.