Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NANO USB-Stick, 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-919123
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     919123
EAN/GTIN:
     04046681146930
Suchbegriffe:
Fotometer
Photometer
Flash Stick
Speicher-Stick
NANOCOLOR USB-Stick, 4 GB für NANOCOLOR UV/VIS II, VIS II, Advance und VARIO Mini
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,015 kg
Nettogewicht:
0,015 kg
Verpackungsvolumen:
0,00072 m³
Verpackungshöhe:
0,03 m
Verpackungsbreite:
0,2 m
Verpackungstiefe:
0,12 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,92* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.