Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO B.koffer 2 Messzyl.100mL m.Fuß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-914655
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     914655
EAN/GTIN:
     04046681148743
Suchbegriffe:
Bodenkoffer
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 100 ml
VISOCOLOR Bodenkoffer Meßzylinder 100 mL mit Fuß, Packung à 2 Stück
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,25 kg
Nettogewicht:
0,25 kg
Verpackungsvolumen:
0,002377 m³
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,323 m
Verpackungstiefe:
0,092 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: bodenkoffer, Testkit (Umweltanalytik)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 18,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,20*
€ 58,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,62*
€ 57,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,37*
€ 53,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,39*
€ 51,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,63*
€ 50,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,72*
€ 43,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.