Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher, hohe Form, Boro 3.3 50 ml, mit Teilung und Ausguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-90617
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     90617
EAN/GTIN:
     4033378255525
Suchbegriffe:
Becherglas
Messbecher
Messkanne
Messkrug
Becher, hohe Form, 50 ml, Boro 3.3, graduiert, mit Ausguss
Weitere Informationen:
Bauform:
hohe Form
Durchmesser:
38 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,05 l
Höhe:
70 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,43 kg
Nettogewicht:
0,36 kg
Verpackungsvolumen:
0,00198275 m³
Verpackungshöhe:
0,077 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,103 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 7,06*
€ 8,67*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 7,73*
€ 9,40*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.