| |
|
| Artikel-Nr.: 340-9032714S1 Herst.-Nr.: 9032714.S1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Kältethermostate zeichnen sich wie alle Thermostaten aus der MAGIO Reihe durch ihre Premiumqualität und Leistungsstärke in Verbindung mit einer intuitiven Bedienbarkeit aus. Die Geräte bieten extra starke Druck- und Saugpumpen und erfüllen somit höchste Ansprüche beim Temperieren von externen Anwendungen. Ob in der Grundlagenforschung, bei Materialprüfungen oder in technischen Anlagen – die MAGIO Kältethermostate bieten Hightech-Lösungen für anspruchsvolle Kunden. Badgefäß: Edelstahl Badabdeckung: integriert mittlere Badöffnung (cm/BxT/BT): 13 x 15 / 15 Pumpenfunktion: Druck/Saugpumpe Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - ideal für anspruchsvolle, externe Applikationen - einfache Steuerung von komplexen Anwendungen - stufenlos einstellbare, extrem leistungsstarke Druck-/ Saugpumpe - Förderstrom 16 ... 31 l/min, Förderdruck 0.24 ... 0.92 bar, Saugdruck 0.03 ... 0.4 bar - großes, hochauflösendes TFT-Touch-Display mit mehrsprachiger Bedienoberfläche - mediumberührende Teile aus Edelstahl - Integrierter Programmgeber - Externer Pt100-Anschluss integriert - USB-Anschluss - RS232-Schnittstelle für Online-Kommunikation - Ethernet-Schnittstelle - analoge Schnittstellen (Zubehör) - Klasse III (FL) nach DIN 12876-1 - Modbus - Profibus DP (Zubehör) - RS232/RS485-Schnittstelle für Online-Kommunikation - Stakei-Steckbuchsen für Kühlwasser-Magnetventil Lieferumfang: Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde) Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen. Kälteleistung 1 = Leistung bei minimaler Pumpenstufe, Kälteleistung 2 = Leistung bei maximaler Pumpenstufe Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 29,000 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |