Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORIO CP-601F Kälte-Umwälzthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9013705
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9013705
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kälte-Umwälzthermostate der CORIO CP Reihe eignen sich besonders für Anwendungen mit einem Temperaturbereich bis +200 °C. Dank einer stärkeren Pumpenleistung sind sie ideal für das einfache Temperieren von externen Applikationen. Badgefäß: Edelstahl Badabdeckung: integriert mittlere Badöffnung (cm/BxT/BT): 22 x 15 / 20 Pumpenfunktion: Druckpumpe Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - Modelle für interne und externe Anwendungen - Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige - Besonders leise - Komfortable Pumpenumschaltung zwischen interner und externer Umwälzung - Externe Pumpenanschlüsse - Stufenlos einstellbare, leistungsstarke Druckpumpe - USB-Anschluss - RS232-Schnittstelle für Online-Kommunikation - Baddeckel und Ablasshahn sind inklusive - Abnehmbares Lüftungsgitter - Kältemaschinen ohne seitliche Belüftungsöffnungen - Einzigartiges Frühwarnsystem für Unterniveau (DBGM) - Klasse III (FL) nach DIN 12876-1 - Mehr Nutzraum im Bad durch platzsparende Verdampferschlange Lieferumfang: Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde) Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
38,500 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat julabo, umwälzthermostat, Kälteumwälzthermostat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5.988,95*
€ 6.325,32*
Frei Haus
ab € 6.692,06*
€ 7.049,96*
Lager 340
Frei Haus
ab € 6.843,02*
€ 7.200,67*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.200,67*
€ 8.568,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.147,72*
€ 8.505,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.947,74*
€ 8.267,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.867,61*
€ 8.172,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.843,02*
€ 8.143,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
€ 492,47*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970470
€ 74,91*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
€ 75,67*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
€ 74,81*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
€ 198,48*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
€ 655,66*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
€ 804,06*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
€ 107,44*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
€ 265,38*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
€ 332,69*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
€ 32,60*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
€ 66,265*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
€ 53,475*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
€ 73,43*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
€ 73,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.