Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORIO CD-201F Kälte-Umwälzthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9012702
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9012702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kälte-Umwälzthermostate der neuen CORIO Reihe zeichnen sich durch ein besonders gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Sie eignen sich für Standardaufgaben und Routinearbeiten in Labor und Industrie. Badgefäß: Edelstahl Badabdeckung: integriert mittlere Badöffnung (cm/BxT/BT): 13 x 15 / 15 Pumpenfunktion: Druckpumpe Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - Modelle für interne und externe Anwendungen - Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige - Besonders leise - Komfortable Pumpenumschaltung zwischen interner und externer Umwälzung - Externe Pumpenanschlüsse - USB-Anschluss - Baddeckel und Ablasshahn sind inklusive - Abnehmbares Lüftungsgitter - Kältemaschinen ohne seitliche Belüftungsöffnungen - Klasse III (FL) nach DIN 12876-1 - Hochwertige Badgefäße aus Edelstahl mit Baddeckel und Ablasshahn - Mehr Nutzraum im Bad durch platzsparende Verdampferschlange Lieferumfang: Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde) Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
27,000 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat julabo, umwälzthermostat, Kälteumwälzthermostat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.313,94*
€ 3.580,11*
Frei Haus
ab € 3.710,07*
€ 3.988,77*
Lager 340
Frei Haus
ab € 3.789,09*
€ 4.073,69*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.073,69*
€ 4.847,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.025,58*
€ 4.790,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.887,05*
€ 4.625,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.821,19*
€ 4.547,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.789,09*
€ 4.509,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.789,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 408,18*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970470
ab € 61,64*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
ab € 61,26*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,54*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 177,54*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 548,18*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 680,41*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970456
ab € 88,14*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
ab € 229,35*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 285,49*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 48,28*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 102,80*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 41,955*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,825*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 57,925*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.