| |
|
| Artikel-Nr.: 340-9005382197233 Herst.-Nr.: 9005382197233 EAN/GTIN: 9005382197233 |
| | |
|
| | |
| LGPv 8420-41 Var.001 LABOR GEFRIERGERAET UMLUFTKUEHLUNG, Vorgänger: LGPv 8420 001 40 Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe 216 / 79 / 98 cm Einstellbarer Temperaturbereich -9 °C bis -35 °C Energieverbrauch pro Jahr 1.739 kWh/a Labor Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr Kühl- und Gefriergeräte für den Einsatz im Labor und bei der Forschung müssen ganz besonders hohe Anforderungen erfüllen, speziell in puncto Sicherheit und Temperaturkonstanz. Liebherr-Geräte verfügen deshalb über zahlreiche Funktionen und Ausstattungsmerkmale, um sensible Proben, empfindliche Chemikalien und Forschungsmaterialien bestmöglich zu lagern. Die präzise Elektronik ermöglicht eine gradgenaue Temperatureinstellung – und schafft in Verbindung mit der hochwirksamen Isolation und dem dynamischen Kühlsystem optimale Lagerbedingungen. Integrierte optische und akustische Alarmsysteme warnen bei unerwünschten Temperaturabweichungen. Die Kühl und Gefriergeräte von Liebherr bieten Ihnen die Sicherheit, die im Labor- und Forschungsbereich zählt – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Alarm-, Speicher-, und Sicherheitsfunktionen Liebherr MediLine Kühl- und Gefriergeräte mit Profi -Elektronik tragen zum Schutz Ihrer eingelagerten Waren bei. Sie bieten eine Vielzahl von Alarm-, Speicher-, und Sicherheitsfunktionen, die dazu entwickelt wurden das Verlustrisiko eingelagerter Waren erheblich zu reduzieren. Weitere Informationen entnehmen Sie den beigefügten Literaturen. Bisherige Artikelnummer: 999766351 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Österreich | Verpackungstiefe: | 1,025 m | Verpackungsbreite: | 0,835 m | Verpackungshöhe: | 2,18 m | Bruttogewicht: | 182 kg | Nettogewicht: | 152 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.723,41* | € 5.986,91* | | | | | 43 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 5.728,04* | € 5.986,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.412,24* | € 6.280,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 6.654,06* | € 6.924,20* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.327,83* | € 7.603,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|