| |
|
| Artikel-Nr.: 340-891169109 Herst.-Nr.: 891169109 EAN/GTIN: 4032051279605 |
| |
|
| | |
| DURAN® PURE GLS 80® Schraubverschluss, mit PTFE-beschichteter Silikondichtung Hochwertiger Plastik-Schraubverschluss mit GLS 80® Gewinde, entwickelt für die Bedürfnisse der Pharmaindustrie. Der DURAN® PURE GLS 80® Schraubverschluss wird aus PSU mit einer hoch inerten PTFE-beschichteten Silikondichtung hergestellt. Der Schraubverschluss ist für die Verwendung mit DURAN® PURE GLS 80® Flaschen entwickelt worden und mit den gängigen Autoklavier- und anderen Sterilisationsmethoden kompatibel. DWK Life Sciences stellt CoAs mit jeder Lieferung zur Verfügung und gewährleistet 100% Rückverfolgbarkeit sowie ein Change Control Management. Der DURAN®PURE GLS 80® Schraubverschluss ist mit den von den Zulassungsbehörden geforderten Dokumentationen erhältlich und erfüllt die Anforderungen der internationalen Pharmakopöen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Einzelchargenlieferung Analysenzertifikat (CoA) Visuelle und dimensionale Kontrolle Change Control Management und Information der Kunden im Fall von Änderungen Change Control Management und Information der Kunden im Fall von Änderungen Leichtes Befüllen und Leeren der Flasche aufgrund des hohen Durchmessers Extractables Bericht verfügbar Drug Master File USP Klasse VI pharmazeutische Qualität Anwendung: Herstellung von pharmazeutischen und biotechnologischen Produkten, Lagerung und Transport von Wirkstoffen, Zwischenstufen, Hilfsstoffen und Medien Weitere Informationen: | | Verpackungsvolumen: | 0,002802m³ | Ursprungsregion: | Hessen | Sterilität: | Ja | Bruttogewicht: | 0,097 kg | Nettogewicht: | 0,079 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | € 12,95* | ab € 23,01* | € 28,55* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 24,284* | € 32,868* | | | | Lager 340 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 29,52* | € 36,11* | | | | | | | | | 1 | | € 14,90* | ab € 27,76* | € 45,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 180,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|