Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braunglasstopfen, NS 19/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8902375
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8902375
EAN/GTIN:
     4049338019168
Suchbegriffe:
Braunglas Stopfen
Braunglasstopfen
Deckelstopfen Glas
Glas-Stopfen
Braunglasstopfen, NS 19/26, zum dichten Verschließen von Gefäßen, gemäß DIN 12 252.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Schliffgröße:
NS 19/26
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,016 kg
Nettogewicht:
0,013 kg
Verpackungsvolumen:
0,00000140 m³
Verpackungshöhe:
0,001 m
Verpackungsbreite:
0,052 m
Verpackungstiefe:
0,027 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.