| |
|
| Artikel-Nr.: 340-8902370 Herst.-Nr.: 8902370 EAN/GTIN: 4049338019151 |
| |
|
| | |
| Braunglasstopfen, NS 14/23, zum dichten Verschließen von Gefäßen, gemäß DIN 12 252. Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | +5 - +40°C | Transporttemperatur: | +5 - +40°C | Schliffgröße: | NS 14/23 | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,011 kg | Nettogewicht: | 0,008 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00000103 m³ | Verpackungshöhe: | 0,001 m | Verpackungsbreite: | 0,047 m | Verpackungstiefe: | 0,022 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasstopfen, Klarglas Stopfen, Klarglasstopfen, Hohlstopfen, Stopfen hohl, Glas-Stopfen hohl, Glasstopfen hohl, Hohlglas Stopfen, Hohlglasstopfen, Hohlstopfen Glas, Kegelschliffstopfen, NS-Stopfen, Normschliffstopfen, glasstopfen ns14/23, braunglas stopfen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 4,63* | € 6,26* | | | | | | | | 10 | | € 6,49* | ab € 4,09* | € 7,24* | | | | Lager 340 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 6,78* | € 8,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|