Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braunglasstopfen, NS 7/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8902352
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8902352
EAN/GTIN:
     4049338019120
Suchbegriffe:
Braunglas Stopfen
Braunglasstopfen
Deckelstopfen Glas
Glas-Stopfen
Braunglasstopfen, NS 7/16, zum dichten Verschließen von Gefäßen, gemäß DIN 12 252.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Schliffgröße:
NS 7/16
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,005 kg
Nettogewicht:
0,002 kg
Verpackungsvolumen:
0,00000053 m³
Verpackungshöhe:
0,001 m
Verpackungsbreite:
0,035 m
Verpackungstiefe:
0,015 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.