Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlglasstopfen, Klarglas, NS 34/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8900390
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8900390
EAN/GTIN:
     4049338018567
Suchbegriffe:
Braunglas Stopfen
Braunglasstopfen
Deckelstopfen Glas
Glas-Stopfen
Hohlglasstopfen, Klarglas, NS 34/35, zum dichten Verschließen von Gefäßen, gemäß DIN 12 252.
Weitere Informationen:
Schliffgröße:
NS 34/35
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,058 kg
Nettogewicht:
0,050 kg
Verpackungsvolumen:
0,00000250 m³
Verpackungshöhe:
0,010 m
Verpackungsbreite:
0,010 m
Verpackungstiefe:
0,025 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.