Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlglasstopfen, Klarglas, NS 10/19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8900360
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8900360
EAN/GTIN:
     4049338018505
Suchbegriffe:
Braunglas Stopfen
Braunglasstopfen
Deckelstopfen Glas
Glas-Stopfen
Hohlglasstopfen, Klarglas, NS 10/19, zum dichten Verschließen von Gefäßen, gemäß DIN 12 252.
Weitere Informationen:
Schliffgröße:
NS 10/19
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Material:
Glas (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,003 kg
Nettogewicht:
0,003 kg
Verpackungsvolumen:
0,00000010 m³
Verpackungshöhe:
0,001 m
Verpackungsbreite:
0,008 m
Verpackungstiefe:
0,012 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.