Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

801 RN 10UL SYR (26S/51/2)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-84853
Hersteller:
     Hamilton
Herst.-Nr.:
     84853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microliterspritze
Mikroliterspritze
Mikroliterspritzen
Ersatznadeln Mikroliterspritze
801 RN 10UL SYR (26S/51/2)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,075 kg
Ursprungsland:
USA
Kanülenlänge:
51 mm
Produkttyp:
800
Kanülen Außendurchmesser (Gauge):
G26s
Nennvolumen:
0,00001 l
Kanülendurchmesser außen:
0,47 mm
Nadel austauschbar:
Ja
Applikation:
GC Injektion
Gasdichter Innenraum:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 127,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 160,61*
€ 191,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,24*
€ 188,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 155,07*
€ 184,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 151,15*
€ 179,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 127,93*
€ 152,24
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hamilton
7758-02
ab € 54,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.