| |
|
| Artikel-Nr.: 340-8317 Herst.-Nr.: 8317 EAN/GTIN: 4033378211415 |
| |
|
| | |
| Rückdosierrohr, geeignet für Titrette® Weitere Informationen: | | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Thailand | Nettogewicht: | 0,0012 kg | Verpackungsvolumen: | 0,0000 m³ | Verpackungshöhe: | 0,004 m | Verpackungsbreite: | 0,085 m | Verpackungstiefe: | 0,015 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1,71* | € 3,45* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 2,07* | € 4,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,07* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|