Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX TECHNIK RM 180 UH Ultraschallbad mit Überlauftasche und Heizung, 40 kHz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8250
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     8250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Hochleistungs Ultraschall-Reinigungsbad mit Heizung für Industrie, Service und Wartung. Die geschweißte Schwingwanne aus 2 mm Edelstahl 1.4404 garantiert höchste Haltbarkeit auch bei intensiver Nutzung. Ein modularer Aufbau ermöglicht verschiedenste Konfigurationen von der einzelnen Reinigungswanne bis zur kompletten Reinigungsstraße. Die integrierte Überlauftasche dient zum Anschluss eines Ölabscheiders zur Abtrennung abgereinigter Ölfilme aus der Reinigungslösung. - Sprührohr zum Entfernen aufschwimmender Öle von der Flüssigkeitsoberfläche in die Überlauftasche - Füllstandsschalter als Trockengehschutz für Heizung und Ultraschallgeber - Höhenverstellbare Standfüße Innenmaß L x B x T: 1000 x 500 x 400 mm Ablauf: 3-Wege-Kugelhahn G 1 inkl. Schlauch und Schlauchtüllen, an der linken Seite; Messing, galvanisch beschichtet
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,8 m
Verpackungsbreite:
1,4 m
Verpackungshöhe:
1,1 m
Verpackungsvolumen:
1,232 m³
Bruttogewicht:
136,971 kg
Nettogewicht:
107,2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
215
Ultraschallspitzenleistung:
8000 W
Nennleistung:
2000 W
Heizleistung:
7200 W

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 13.478,93*
€ 13.982,62*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 13.617,83*
€ 14.121,40*
Lager 340
Frei Haus
ab € 16.372,12*
€ 16.869,47*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.869,47*
€ 20.074,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.654,19*
€ 19.818,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.402,75*
€ 19.519,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.372,12*
€ 19.482,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16.372,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
8404
ab € 15,9925*
Zubehör
BANDELIN electronic
8447
ab € 442,11*
Zubehör
BANDELIN electronic
8424
ab € 1.062,16*
Zubehör
BANDELIN electronic
8584
ab € 99,80*
Zubehör
BANDELIN electronic
8612
ab € 5.880,39*
Zubehör
BANDELIN electronic
8427
ab € 2.597,83*
Zubehör
BANDELIN electronic
8418
ab € 1.338,64*
Zubehör
BANDELIN electronic
8482
ab € 1.568,05*
Zubehör
BANDELIN electronic
8477
ab € 1.495,19*
Zubehör
BANDELIN electronic
8604A
ab € 12.506,08*
Zubehör
BANDELIN electronic
8523
ab € 8.588,93*
Zubehör
BANDELIN electronic
8524
ab € 10.470,65*
Zubehör
BANDELIN electronic
8525
ab € 13.193,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.