Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX TECHNIK RM 110 U Ultraschallbad mit Überlauftasche, 40 kHz, Inhalt: 135


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8231
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     8231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallbad für Industrie, Service und Wartung. Die geschweißte Schwingwanne aus Edelstahl 1.4404, 2 mm garantiert höchste Haltbarkeit auch bei intensiver Nutzung. Ein modularer Aufbau ermöglicht verschiedenste Konfigurationen von der einzelnen Reinigungswanne bis zur kompletten Reinigungsstraße. Die integrierte Überlauftasche dient zum Anschluss eines Ölabscheiders zur Abtrennung abgereinigter Ölfilme aus der Reinigungslösung. - Sprührohr zum Entfernen aufschwimmender Öle von der Flüssigkeitsoberfläche in die Überlauftasche - Füllstandsschalter als Trockengehschutz für Heizung und Ultraschallgeber - Höhenverstellbare Standfüße Runde Wannenecken an den Seiten und am Boden erleichtern die Wannenreinigung. Schmutzanhaftungen werden vermieden. Die Montage der Bedienelemente im oberen Bereich der Wanne erleichtern die Bedienung der Schalter für Ultraschall und Heizung. Der geneigte Wannenboden ermöglicht bessere Reinigungsergebnisse durch optimale Schallausbreitung. Das Entleeren der Wanne wird erleichtert, Schmutzansammlungen und Restflüssigkeit auf dem Boden werden weitgehend vermieden. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich. Innenmaß L x B x T: 600 x 450 x 450 mm Ablauf: 3-Wege-Kugelhahn G 1 inkl. Schlauch und Schlauchtüllen, an der linken Seite; Messing, galvanisch beschichtet
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,8 m
Verpackungsbreite:
1,15 m
Verpackungshöhe:
1,1 m
Verpackungsvolumen:
1,012 m³
Bruttogewicht:
92 kg
Nettogewicht:
67 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
135
Ultraschallspitzenleistung:
4000 W
Nennleistung:
1000 W

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.826,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9.359,11*
€ 11.137,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9.171,12*
€ 10.913,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8.929,34*
€ 10.625,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8.835,89*
€ 10.514,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8.826,02*
€ 10.502,96
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
8446
ab € 335,78*
Zubehör
BANDELIN electronic
8423
ab € 687,71*
Zubehör
Brand
8317
ab € 1,73*
Zubehör
BANDELIN electronic
8584
ab € 99,92*
Zubehör
BANDELIN electronic
8611
ab € 5.903,86*
Zubehör
BANDELIN electronic
8496
ab € 3.956,12*
Zubehör
BANDELIN electronic
8453
ab € 724,44*
Zubehör
BANDELIN electronic
8417
ab € 855,52*
Zubehör
BANDELIN electronic
8481
ab € 1.033,82*
Zubehör
BANDELIN electronic
8476
ab € 1.008,40*
Zubehör
BANDELIN electronic
8603A
ab € 12.506,93*
Zubehör
BANDELIN electronic
8403
ab € 184,31*
Zubehör
BANDELIN electronic
8520
ab € 7.799,07*
Zubehör
BANDELIN electronic
8521
ab € 9.559,98*
Zubehör
BANDELIN electronic
8522
ab € 12.295,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.