Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektträger, zellophanverpackt, extraweiß, 76x26mm, Matrand, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8219103
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8219103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Objektträger
objektträger 76x26x1 geschliffen
objektträger
objektträger geschliffen
Objektträger, zellophanverpackt, extraweiß, 76x26 mm, doppelseitiger Matrand, geschliffen 90°, ISO 8037/I, CE gemäß IVD 98/79 EG.
Weitere Informationen:
Kantenform:
geschliffen 90°
Breite:
76 mm
Tiefe:
26 mm
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
5,091 kg
Nettogewicht:
4,980 kg
Verpackungsvolumen:
0,00445050 m³
Verpackungshöhe:
0,115 m
Verpackungsbreite:
0,180 m
Verpackungstiefe:
0,215 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13598*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,16298*
€ 0,19395
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,15898*
€ 0,18919
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,15598*
€ 0,18562
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,13598*
€ 0,16182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.