Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektträger, tropenverpackt, extraweiß, 76x26 mm, geschliffen 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8210104
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8210104
EAN/GTIN:
     4049338007844
Suchbegriffe:
Objektträger
objektträger 76x26x1 geschliffen
objektträger
objektträger geschliffen
Objektträger, extraweiß, tropenverpackt, 76x26 mm, geschliffen 90°, ISO 8037/I, CE gemäß IVD 98/79 EG.
Weitere Informationen:
Kantenform:
geschliffen 90°
Breite:
76 mm
Tiefe:
26 mm
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
25,000 kg
Nettogewicht:
25,000 kg
Verpackungsvolumen:
0,01719900 m³
Verpackungshöhe:
0,195 m
Verpackungsbreite:
0,245 m
Verpackungstiefe:
0,360 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,10401*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,12001*
€ 0,14281
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,11901*
€ 0,14162
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,11601*
€ 0,13805
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10401*
€ 0,12377
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.