Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX TECHNIK RM 16.2 Spülbad mit Überlauftasche, Inhalt: 20 Liter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8207
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     8207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-Wege-Kugelhahn
Abzweigkugelhahn
Dreiwege-Kugelhahn
Druckluft 3-Wege-Kugelhahn
Spülbad ohne Heizung/Ultraschall für Industrie, Service und Wartung. Die geschweißte Schwingwanne aus Edelstahl 1.4404, 2 mm garantiert höchste Haltbarkeit auch bei intensiver Nutzung. Ein modularer Aufbau ermöglicht verschiedenste Konfigurationen von der einzelnen Reinigungswanne bis zur kompletten Reinigungsstraße. Die integrierte Überlauftasche dient zum Anschluss eines Ölabscheiders zur Abtrennung abgereinigter Ölfilme aus der Reinigungslösung. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich. Innenmaß L x B x T: 325 x 275 x 200/210 mm Ablauf: 3-Wege-Kugelhahn G ½ inkl. Schlauch und Schlauchtüllen, an der linken Seite; Messing, galvanisch beschichtet
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,445 m
Verpackungsbreite:
0,475 m
Verpackungshöhe:
0,465 m
Verpackungsvolumen:
0,098289375 m³
Bruttogewicht:
21 kg
Nettogewicht:
16,2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
20

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.339,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.613,01*
€ 3.109,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.569,94*
€ 3.058,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.446,83*
€ 2.911,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2.388,28*
€ 2.842,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2.339,62*
€ 2.784,15
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
8408
ab € 264,48*
Zubehör
BANDELIN electronic
8440
ab € 108,11*
Zubehör
BANDELIN electronic
8608
ab € 5.322,30*
Zubehör
BANDELIN electronic
8450
ab € 468,89*
Zubehör
BANDELIN electronic
8306
ab € 4.209,74*
Zubehör
BANDELIN electronic
8600A
ab € 12.357,72*
Zubehör
BANDELIN electronic
8400
ab € 115,49*
Zubehör
BANDELIN electronic
8380
ab € 12.531,30*
Zubehör
BANDELIN electronic
8506
ab € 3.943,14*
Zubehör
BANDELIN electronic
8500
ab € 4.140,33*
Zubehör
BANDELIN electronic
8507
ab € 4.342,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.