Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektträger, tropenverpackt, extraweiß, 76x26 mm, geschnitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8200104
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8200104
EAN/GTIN:
     4049338007400
Suchbegriffe:
Objektträger
objektträger
Objektträger, tropenverpackt, extraweiß, 76x26 mm, geschnitten, CE gemäß IVD 98/79 EG.
Weitere Informationen:
Kantenform:
geschnitten
Breite:
76 mm
Tiefe:
26 mm
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
25,000 kg
Nettogewicht:
25,000 kg
Verpackungsvolumen:
0,01719900 m³
Verpackungshöhe:
0,195 m
Verpackungsbreite:
0,245 m
Verpackungstiefe:
0,360 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,05836*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,06896*
€ 0,08206
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,06886*
€ 0,08194
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,06716*
€ 0,07992
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,06706*
€ 0,0798
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05836*
€ 0,06945
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.