Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

725 RN 250µL Syr (22s/51/2)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80730_70
Hersteller:
     Hamilton
Herst.-Nr.:
     80730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microliterspritze
Mikroliterspritze
Mikroliterspritzen
Ersatznadeln Mikroliterspritze
725 RN 250µL Syr (22s/51/2)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,026 kg
Ursprungsland:
USA
Kanülenlänge:
51 mm
Produkttyp:
700
Kanülen Außendurchmesser (Gauge):
G22s
Nennvolumen:
0,00025 l
Kanülendurchmesser außen:
0,72 mm
Nadel austauschbar:
Ja
Applikation:
GC Injektion
Gasdichter Innenraum:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 105,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 133,22*
€ 158,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,94*
€ 157,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,36*
€ 152,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,16*
€ 148,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,28*
€ 125,28
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hamilton
7779-03
ab € 59,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.