Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

702 RN 25UL SYR (22S/51/2)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80430
Hersteller:
     Hamilton
Herst.-Nr.:
     80430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microliterspritze
Mikroliterspritze
Mikroliterspritzen
Ersatznadeln Mikroliterspritze
702 RN 25UL SYR (22S/51/2)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,03 kg
Ursprungsland:
Rumänien
Kanülenlänge:
51 mm
Produkttyp:
700
Kanülen Außendurchmesser (Gauge):
G22s
Nennvolumen:
0,000025 l
Kanülendurchmesser außen:
0,72 mm
Nadel austauschbar:
Ja
Applikation:
GC Injektion
Gasdichter Innenraum:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 73,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,00*
€ 113,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,17*
€ 109,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,91*
€ 105,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,25*
€ 103,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,46*
€ 87,42
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hamilton
7758-03
ab € 53,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.