Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiederverwendb. Probenschalen, (3), 14mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80252479
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     80252479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtebestimmer
Feuchtigkeitsbestimmungsgerät
Probenschalen
Zubehör Feuchtebestimmer
Wiederverwendb. Probenschalen, (3), 14mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,16 kg
Nettogewicht:
0,16 kg
Verpackungsvolumen:
0,015 m³
Verpackungshöhe:
0,130 m
Verpackungsbreite:
0,290 m
Verpackungstiefe:
0,390 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ohaus feuchtebestimmer, zubehör feuchtebestimmer, Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,91*
€ 124,99*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 108,01*
€ 132,27*
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 104,31*
€ 142,13*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,27*
€ 157,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 130,60*
€ 155,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,10*
€ 148,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,03*
€ 144,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,01*
€ 128,53
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 36,00334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.