Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiederverwendb. Probenschalen, (3), 7mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80252478
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     80252478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenschalen
Zubehör Feuchtebestimmer
probenschalen ohaus
zubehör feuchtebestimmer
Wiederverwendb. Probenschalen, (3), 7mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,68 kg
Nettogewicht:
0,27 kg
Verpackungsvolumen:
0,008 m³
Verpackungshöhe:
0,140 m
Verpackungsbreite:
0,170 m
Verpackungstiefe:
0,330 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,47*
€ 122,48*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 106,11*
€ 129,67*
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 102,73*
€ 139,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,67*
€ 154,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,11*
€ 152,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,61*
€ 145,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,66*
€ 141,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,11*
€ 126,27
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 35,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.