Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser für Mikroskopie, 21 x 26 mm, Stärke 0,13 - 0,17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8000108
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8000108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser
Deckgläser für Mikroskopie, 21 x 26 mm, Stärke 0,13 - 0,17 mm, DIN 58 884, CE gemäß IVD 98/79 EG.
Weitere Informationen:
Breite:
26 mm
Tiefe:
21 mm
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,315 kg
Nettogewicht:
0,240 kg
Verpackungsvolumen:
0,00038640 m³
Verpackungshöhe:
0,028 m
Verpackungsbreite:
0,075 m
Verpackungstiefe:
0,184 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Deckglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04128*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05558*
€ 0,06614
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05538*
€ 0,0659
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05018*
€ 0,05971
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04878*
€ 0,05805
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,04808*
€ 0,05722
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,04128*
€ 0,04912
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.