Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOBOARD TRISON.2, L Ultraschallbad im Funktionsschrank, Linksversion, Inhalt:


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7854
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     7854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Funktionsschrank für TRISON Hochleistungs-Ultraschallbad im Edelstahlschrank zur Reinigung von Robotik- MIC, und Standard-Instrumenten Das TRISON ist ein modular aufgebautes Ultraschallbad für die intensive (Vor)-Reinigung von hochwertigen medizinischen Instrumenten mit besonderem Schwerpunkt auf komplexen da Vinci Robotik-Instrumenten vom Hersteller Intuitive Surgical. Durch die Kombination der aufgeführten Wirkungsmethoden wird der Reinigungsprozess optimiert: Ultraschall Verschmutzungen unter anderem am distalen Ende und im schwer zugänglichen Lumen der Instrumente werden durch schonende Ultraschall-Kavitation gründlich abgereinigt, ohne die Instrumente zu beschädigen. Dabei werden manuell nur schwer oder nicht zugängliche Stellen im Instrument vorteilhaft erreicht, da sich Ultraschall überall dort entfaltet, wo Badflüssigkeit vorhanden ist. Mechanische Beschädigungen, wie Kratzer, werden vermieden („elektronisches Bürsten“). Instrumenten-Einzelbewegung Im TRISON werden die da Vinci Robotik-Instrumente während der Ultraschallreinigung permanent bewegt. Dadurch werden die verschmutzten Arbeitswerkzeuge, Gelenke und auch alle Seilzüge vom Antriebsadapter bis zur Instrumentenspitze effektiv durch Ultraschall gereinigt. Saug-Druckspülung da Vinci Robotik-Instrumente werden abwechselnd mit einer Saug- und Druckspülung beaufschlagt. Spülbare MIC-Instrumente nur mit einer Saugspülung. Instrumenten-Einzelprüfung Im TRISON werden Robotik- und MIC-Instrumente während der Ultraschallreinigung gründlich gespült und einzeln auf Durchfluss geprüft. Verstopfte Instrumente werden von der Software erkannt und nach der Aufbereitung ausgewiesen. Die Vorteile auf einen Blick - verbesserte Reinigung durch ­Kombination von Ultraschall, Spülung und Bewegung für Robotik-Instrumente - auf Robotik-Instrumente abgestimmtes Design - Sicher­heit durch Instrumenten-Einzelspülung und -prüfung - komfortable, ergonomische Schwenkarmbedienung - einfacher Instrumentenanschluss - für Robotik-Instru­mente, aber auch für spülbare MIC- und Standard-Instrumente verwendbar - Temperaturüberwachung mit Warnfunktion - Protokollfunktion - ergonomische, hygienische Bedienung - flexible, platzsparende Anordnung am Arbeitsplatz durch verschiedene Montageoptionen Innenmaß L x B x T: 770 x 420 x 165/190+ mm Ablauf: G 1½, Armatur mit Drehgriff und Edelstahlstopfen
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,03 m³
Bruttogewicht:
89,445 kg
Nettogewicht:
44,04 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
60
Ultraschallspitzenleistung:
3040 W
Nennleistung:
760 W

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68.978,32*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69.084,45*
€ 82.210,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68.982,14*
€ 82.088,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68.978,32*
€ 82.084,20
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
688
ab € 199,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.