Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-7643 Herst.-Nr.: 7643 EAN/GTIN: 5033848004270 |
| |
|
| | |
| Bestimmte Bereiche einer kontrollierten Anwendung erfordern spezielle Wischlösungen und Spendersysteme. Daher haben wir unsere Erfahrung und unsere Wischtechnologie eingesetzt, um ein hochwertiges, auf diese Aufgaben zugeschnittenes Sortiment zu entwickeln, mit dem Sie effizienter und produktiver arbeiten – und zugleich die Kosten senken können. Kimtech® Prozesswischtücher eignen sich perfekt als Mehrweg-Wischtücher für die fusselfreie Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38 cm (L) x 34 cm (B). Kompatibel mit Kimberly-Clark Professional™ Tuchspendern (Art.-Nrn. 6146, 6154 und 6155). 1 Rolle mit 500 Tüchern, blau (Gesamtanzahl 500) Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | Blau | Verpackungshöhe: | 0,34 m | Verpackungsbreite: | 0,355 m | Verpackungstiefe: | 0,355 m | Ursprungsland: | USA | Nettogewicht: | 5,480 kg | Bruttogewicht: | 6,2 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kleenex pflegetuch, kunststoffreinigungstücher, papierputztücher 1-lagig, Lappen (Reinigung) |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | € 12,00* | ab € 122,03* | € 157,49* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 144,03* | € 184,73* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 149,52* | € 191,88* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 149,70* | € 191,88* | | | | Lager 340 | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 191,79* | € 246,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 500 Tücher (ab € 0,38358* pro Tuch) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|