Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder, Kl. A, PMP, erhab. Skala, 100:1,0 ml, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7520180
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7520180
EAN/GTIN:
     4049338016884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 100ml hf
messzylinder 100 ml
Messzylinder, Klasse A, PMP, erhabene Skala, 100:1,0 ml, glasklar, hohe Form, mit erhabener blauer Skala und Ringmarke and den Hauptpunkten, Sechskantfuß, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, gemäß DIN 12681/ ISO 6706.
Weitere Informationen:
Bauform:
hohe Form
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Genauigkeitsklasse:
A
Nennvolumen:
0,1 l
Skalenteilung:
1,0ml
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,115 kg
Nettogewicht:
0,100 kg
Verpackungsvolumen:
0,00420000 m³
Verpackungshöhe:
0,100 m
Verpackungsbreite:
0,140 m
Verpackungstiefe:
0,300 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.