Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterspitzen pal. DNA-/RNase-frei TipRack 2 - 20 µl, BIO-CERT, VE = 960


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-732628
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     732628
EAN/GTIN:
     4033378477576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterspitzen
Filtertips
Pipettenspitzen Dualfilter
Pipettenspitzen mit Filter
Filterspitzen, palettiert, TipRack, 2 - 20 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril, steril, PP, Filter, PE, farblos
Weitere Informationen:
Filter vorhanden:
Ja
Konfektionierung:
Box
Nennvolumen:
0,00002 l
Reg. Markenzeichen:
BIO-CERT ®
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,1 kg
Nettogewicht:
0,7085 kg
Verpackungsvolumen:
0,0158004 m³
Verpackungshöhe:
0,135 m
Verpackungsbreite:
0,418 m
Verpackungstiefe:
0,28 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipettenspitzen, aerosoldicht, filterspitzen brand, filterspitzen, filterspitzen box, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 65,92*
€ 78,04*
€ 6,49*
ab € 68,80*
€ 81,55*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 85,2096*
€ 99,9264*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,9264*
€ 118,91242
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,8688*
€ 118,84387
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,1536*
€ 114,42278
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,2096*
€ 101,39942
pro Paket
1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,08876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.