Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumflasche 1250 ml, UN-Zulassung, Hals 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-73017
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     7-3017
EAN/GTIN:
     4058072038472
Suchbegriffe:
Alu-Flasche
Aluminiumflasche
alu-flasche 1200ml
alu flasche
Flaschen aus Reinaluminium (Al 99,5% nach DIN 1712) mit UN-Zulassung, nahtlos gefertigt. Außen und innen silbermatt gebeizt. Aluminium-Schraubstopfen mit Gummiring. Jede Flasche wird einzeln auf Dichtigkeit geprüft . Hohe Lichtschutzfunktion, geringes Gewicht und hohe Haltbarkeit. Verpackungsgruppe I (X), bauartgeprüft, freitragend.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Nennvolumen:
1,25 l
Farbe:
Silber

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Probenflasche, Ampulle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.