Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher DURAN®, niedrige Form, weiß, graduiert, 1000 ml, Super Duty, Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7270193
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7270193
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherglas
Messbecher
Messkanne
Messkrug
Becher DURAN®, niedrige Form, weiß graduiert, 1000 ml, Super Duty, mit Teilung und Ausguss, Höhe 145 mm, Außendurchmesser 105 mm.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Durchmesser:
105 mm
Bauform:
niedrige Form
Höhe:
145 mm
Nennvolumen:
1 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
4,370 kg
Nettogewicht:
3,950 kg
Verpackungsvolumen:
0,02516048 m³
Verpackungshöhe:
0,159 m
Verpackungsbreite:
0,254 m
Verpackungstiefe:
0,623 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.