Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher DURAN®, niedrige Form, weiß, graduiert, 150 ml, Super Duty, Teilung u


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7270183
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7270183
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherglas
Messbecher
Messkanne
Messkrug
Becher DURAN®, niedrige Form, weiß graduiert, 150 ml, Super Duty, mit Teilung und Ausguss, Höhe 80 mm, Außendurchmesser 60 mm.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Durchmesser:
60 mm
Bauform:
niedrige Form
Höhe:
80 mm
Nennvolumen:
0,15 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,890 kg
Nettogewicht:
0,750 kg
Verpackungsvolumen:
0,00484848 m³
Verpackungshöhe:
0,090 m
Verpackungsbreite:
0,148 m
Verpackungstiefe:
0,364 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.