Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche DURAN®, Braunglas, 500 ml, Höhe 148 mm, GLS 80 Weithalsfl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7260190
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7260190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Glasflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Laborflasche DURAN®, Braunglas, 500 ml, Höhe 148 mm, ø 101 mm, GLS 80 Weithalsflasche, Wasser- bzw. hydrologische Beständigkeit nach DIN ISO 719 (Klasse 1). DURAN® ist somit ein Neutralglas (Glasart 1) nach USP/EP. Säurebeständig nach DIN 12 116 (Klasse 1), Laugenbeständig nach ISO 695 (Klasse 2). Bis max. 500 °C, hohe Temperaturwechselbeständigkeit, geeignet auch für den Einsatz in der Mikrowelle.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Farbe:
Braun
Halsart:
Weithals
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
5,200 kg
Nettogewicht:
4,800 kg
Verpackungsvolumen:
0,02531758 m³
Verpackungshöhe:
0,199 m
Verpackungsbreite:
0,228 m
Verpackungstiefe:
0,558 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.