Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche DURAN®, GL 45, Braunglas, 250 ml, Höhe 143 mm, ø 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7250186
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7250186
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Glasflaschen
glasflasche braun
glasflaschen
Laborflasche DURAN®, GL 45, Braunglas, 250 ml, Höhe 143 mm, ø 70 mm, mit DIN-Gewinde ISO 7496 mit Teilung, mit Schraubverschlusskappe und Ausgießring aus PP (blau), weiße Beschriftung, autoklavierbar.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Gewinde:
GL 14
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Farbe:
Braun
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.