Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche DURAN®, GL 45, Braunglas, 150 ml, Höhe 105 mm, ø 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7250183
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7250183
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Glasflaschen
glasflasche braun
glasflaschen
Laborflasche DURAN®, GL 45, Braunglas, 150 ml, Höhe 105 mm, ø 62 mm, mit DIN-Gewinde ISO 7496 mit Teilung, mit Schraubverschlusskappe und Ausgießring aus PP (blau), weiße Beschriftung, autoklavierbar.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Gewinde:
GL 45
Nennvolumen:
0,15 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Farbe:
Braun
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.