Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher DURAN®, hohe Form, weiß, graduiert, 400 ml, Höhe 130 mm, Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7210189
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7210189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherglas
Messbecher
Messkanne
Messkrug
Becher DURAN®, hohe Form, weiß graduiert, 400 ml, Höhe 130 mm, Teilung und Ausguss, Außendurchmesser 70 mm, gemäß DIN 12 331.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Durchmesser:
70 mm
Bauform:
hohe Form
Höhe:
130 mm
Nennvolumen:
0,4 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,461 kg
Nettogewicht:
1,260 kg
Verpackungsvolumen:
0,01074107 m³
Verpackungshöhe:
0,137 m
Verpackungsbreite:
0,179 m
Verpackungstiefe:
0,438 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.