Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher DURAN®, hohe Form, weiß, graduiert, 250 ml, Höhe 120 mm, Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7210186
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7210186
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherglas
Messbecher
Messkanne
Messkrug
Becher DURAN®, hohe Form, weiß graduiert, 250 ml, Höhe 120 mm, Teilung und Ausguss, Außendurchmesser 60 mm, gemäß DIN 12 331.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Durchmesser:
60 mm
Bauform:
hohe Form
Höhe:
120 mm
Nennvolumen:
0,25 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,183 kg
Nettogewicht:
1,010 kg
Verpackungsvolumen:
0,00788448 m³
Verpackungshöhe:
0,129 m
Verpackungsbreite:
0,160 m
Verpackungstiefe:
0,382 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.