Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher DURAN®, niedrige Form, weiß grad, 1000 ml, H 145 mm, Teilung und Ausgus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7200193
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7200193
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas niedrige form borosilika...
becherglas 1 l
becherglas
Becher DURAN®, niedrige Form, weiß graduiert, 1000 ml, Höhe 145 mm, Teilung und Ausguss, Außendurchmesser 105 mm, gemäß DIN 12 331.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Durchmesser:
105 mm
Bauform:
niedrige Form
Höhe:
145 mm
Nennvolumen:
1 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,893 kg
Nettogewicht:
2,540 kg
Verpackungsvolumen:
0,02405634 m³
Verpackungshöhe:
0,154 m
Verpackungsbreite:
0,254 m
Verpackungstiefe:
0,615 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.