Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer, PE-HD, ohne Deckel und Ausguss 5 l, H. 240 mm m.Maßeinteilung u.Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-71772
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     71772
EAN/GTIN:
     4033378250582
Suchbegriffe:
Deckel für Eimer
Flachdichtring
Flachdichtung
Einweg-Eimer
Eimer, PE-HD, 5.000 ml, Höhe 240 mm, graduiert, mit Henkel
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
5 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,33 kg
Nettogewicht:
0,328 kg
Verpackungsvolumen:
0,01456178 m³
Verpackungshöhe:
0,255 m
Verpackungsbreite:
0,235 m
Verpackungstiefe:
0,243 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.