Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Eng- und Weithalsflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7121510200
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     712151-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Eng- und Weithalsflaschen Diese Ersatzverschlüsse passen auf Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals- und Weithalsflaschen. Beschreibung: Bottle Replacement Closures Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Closure Closure Included: Ja Verschlussgröße: 20 mm Verschlussmaterial: HDPE Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene Enghals- und Weithalsflaschen Öffnung: Schmal, breit Form: Rund Unit Size: Case of 12
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,045 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.