Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Eng- und Weithalsflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7121500240
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     712150-0240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Eng- und Weithalsflaschen Diese Ersatzverschlüsse passen auf Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals- und Weithalsflaschen. Farbe: natürlich Beschreibung: Bottle Replacement Closures Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Closure Closure Included: Ja Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene Enghals- und Weithalsflaschen Öffnung: Schmal, breit Form: Rund Unit Size: Case of 12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,544 kg
Verpackungsvolumen:
0,001 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
12
€ 8,50*
ab € 0,81*
€ 1,27*
1
€ 18,90*
ab € 0,69*
€ 1,55*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,81* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.